外面修理剤 :「セーフティシール」の検索結果

外面修理剤とは、タイヤの外面から修理するパンク修理材です。外面修理材には差し込むタイプと塗布するタイプがあります。パンク修理でチューブレスタイヤの場合は、タイヤ修理プラグが最適です。また、接着剤使用・不使用の選択が可能な世界初の2ウェイの外面修理材もあります。挿入作業がスムーズであること、どちらの選択でも安心して使えますが、接着剤を使用すると、より強い加硫接着が得られることが特徴です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「釘穴(mm)」から絞り込む
1箱(60本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティーシールセーフティシールルーブ
用途セーフティシールプラグ用潤滑剤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セーフティーシールセーフティーシールトラック
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途チューブレスタイヤ用外面修理材 適合トラック・バス 全長(mm)200 太さ(Φmm)8 釘穴(mm)MAX6
1箱(30本)
5,698 税込6,268
欠品中

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車 全長(mm)100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に 仕様粘着剤付き 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ) 寸法(mm)直径30×1.5
1個
740 税込814
当日出荷

EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用) 材質ワセリン 質量(g)64 内容量(g)57 サイズ(mm)55×45
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
1箱(60本)
7,180 税込7,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。 完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 幅(mm)7 適合二輪・乗用車
1箱(30本)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
長さ(mm)100
1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パンク修理材』には他にこんなカテゴリがあります