絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JTC(183)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バルブリムーバー&インサーター
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
KTC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
25.4sq浅口コンビソケット
TIPTOP¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
12.7sqビットホルダー
FPC¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。質量(g)70全長L(mm)48寸法D(mm)24ピン形式4-P1寸法l(mm)23Oリング4-O1
19.0sqショートソケットセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷用途インパクト用ショートソケット7種セットです。セット内容3/4WS-24・27・30・32・35・36・41、メタルケース(ASC-807)質量(g)3865ケース寸法(mm)205×115×90
19.0sqスーパースリムソケットセット
FPC¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セットセット内容6WG-32・35・38・41質量(g)2400
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット
FPC¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットセットです。セット内容4WP-17・19・21質量(g)927
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット
FPC¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1Oリング4-O1
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットセットです。セット内容1/2WM-17・19・21質量(g)620
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットです。全長L(mm)60
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
フューエルフィルターレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷主な適合純正品番8-98096004-0寸法(mm)102・8ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
スーパースリムボール付きソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。質量(g)550寸法d(mm)21寸法L1(mm)30全長L(mm)110寸法S(mm)27ピン形式8-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)48寸法l(mm)13.5Oリング8-OG
小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。質量(g)365寸法d(mm)21寸法L1(mm)27全長L(mm)100寸法S(mm)27ピン形式6-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)37寸法l(mm)13.5Oリング6-O1アズワン品番64-8385-03
ブレーキキャリパー用インパクトレンチセット
JTC¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷固着したボルトを打撃で緩める事ができます。仕様サイズ:E18・E20・E24、サイズ:12ポイント/24mm、26mmRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用主な適合純正品番8-98242611-0差込角(mm)12.7対応12ポイント適合エンジン型式4LE2サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用主な適合純正品番52216-07180差込角(mm)12.7対応15ポイント適合エンジン型式GH5・GH7適合車種コンドルサイズ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途ブレーキキャリパー用全長(mm)30サイズ15mm×10ポイント差込角(mm)12.7適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷用途Audi ブレーキキャリパー用全長(mm)48サイズ22mm×7PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷用途ポルシェ ブレーキキャリパー用全長(mm)38サイズ20mm×10PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クーリングシステムプレッシャーテストキット
JTC¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷トラックの冷却システムのリークテスト用。仕様ベンツ-Sprinter/Vito VOLVO-FH12/FL・FM MAN-L2000 DAF-LF55 2001 IVECO-EUROCARGO,EuroStar,Euro Tech,EuroTrakker,Euro Truck,Stralis Cursor MAN-E2000,F2000,F90,TGA/L/M/S MERC-Actros,Atego,Axor,Eco,lkwRoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブ抜き台2
HASCO¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
ベアリングインサーターキット
日平機器¥50,980税込¥56,0781個当日出荷トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ベアリング&シールインサーター
日平機器¥40,980税込¥45,0781個当日出荷トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
燃料フィルターレンチ
HASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品