絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JTC(185)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エルボコネクタソケット
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45
エルボコネクタソケット
エスコ¥2,900~税込¥3,190~1個翌日出荷一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
ボールジョイント用プーラートラック用
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。 トラック用。質量(kg)9.24開き幅(mm)25、32、47
ADASキャリブレーション
ツールプラネット¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット
JTC¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター
JTC¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
ハブベアリングツールセット
JTC¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BPW ハブベアリング交換に使用します。適合車種BPW 12T ・ベアリング品番:33213(内側)、33118(外側)
ピットマンアームプーラー 58mm
JTC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用寸法(mm)108×4PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)適合車種デュトロ純正品番23383-78150
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
エアードライヤーリングレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷VOLVO ルノー用用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。主な適合純正品番K162153K50適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
ポケットカードテスター
デンゲン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!電源LR44ボタン電池x2交流電圧(V)0.001~500直流電圧0.1mV~500V抵抗0.1Ω~32.0MΩ抵抗(MΩ)10(内部)導通チェックダイオードテスト他
燃料フィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 4t・大型RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
ブレーキキャリパーレンチ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
アジャスタブルアクスルナットソケット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷6ポイント、8ポイント両用差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット
JTC¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。仕様エアー式油圧ポンプ付適合サイズ105mm ブッシュ適合車種国産トラック、BPW 12T&16Tカプラーねじサイズ3/8規格最高出力(t)30RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)127
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品




















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)