絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JTC(183)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホイールベアリングプーラー
日平機器¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 3本足
リキマエダ¥149,800税込¥164,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33
リジッドラック 15t 4本足
リキマエダ¥149,800~税込¥164,780~1セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。質量(g)530全長L(mm)74寸法S(mm)41寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法l(mm)15差込角(sq.)25.4(1/1")アズワン品番64-8392-37
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100
トラックジャッキ(エアー式)35t
BIG RED¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷タイヤ交換時に。アタッチメント交換式ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
ホイールセッター (ISO用)
エスコ¥28,400税込¥31,2401組(2個)7日以内出荷2個入り。寸法(mm)25.8×160質量(g)305 (1個あたり)適合タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応
取付けプレート(3穴)
カーク産業¥689税込¥7581セット3日以内出荷メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)152×44取付径(Φmm)29
VOLVO ボールジョイントソケット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます寸法(mm)100全長(mm)141差込角(mm)19適合車種VOLVO B12(2016年~)角数6ポイント
95MM ディープアクスルソケット
JTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷トラックのアクスルナット用寸法(mm)95全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック角数6ポイント
フロントホイールアクスルナットソケット
JTC¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷日野用 前輪車軸センターナット脱着用寸法(mm)54全長(mm)70.5差込角(mm)19適合車種HINO 200(3.5T)角数6ポイント
80MM ディープアクスルソケット
JTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷トラックのアクスルナット用寸法(mm)80全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック角数6ポイント
リアホイールハブリムーバー
JTC¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷日野用 リアホイールハブの取り外しに使用します。適合車種HINO 300シリーズ(FC、FD)、500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS)、バス(RK、RM、HS EURO6)
フロントホイールハブプーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
エアチューブリムーバー
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷UD オイルシール番号:BZ6273E用途適合車種:UD FE6 17T Euro4(1996~2011年)
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC用途適合純正品番:88800021・9992000
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン。適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷日野 適合エンジン:A05C・A09C リア抜取用用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 。工具純正品番:09220-E1070
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール
JTC¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷適合車種:UDトラック CW520、CW530用途適合エンジン:RF8 。適合車種:ビックサム・トラクター・UDトラック CW520、CW530 。適合純正品番:12270-97007・12270-97009・12270-97005
クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー
JTC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)用途適合車種:いすゞ 。適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 。オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用
13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥279,800税込¥307,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約5.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約2.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
Mat Jack¥319,800税込¥351,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品