絞り込み
ブランド
- JTC(157)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- 日平機器(20)
- BAHCO(バーコ)(18)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TIPTOP(3)
- エスコ(2)
- IZUMI(2)
- ゲーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベアリングインサーターキット
日平機器¥50,980税込¥56,0781個当日出荷トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ベアリング&シールインサーター
日平機器¥40,980税込¥45,0781個当日出荷トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
燃料フィルターレンチ
HASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
エアードライヤーレンチ
HASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
チューブノズルツールふそう用
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
スズキ用テンショナーレンチ
HASCO¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
ホイールベアリングインサーター
KOTO¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
オープニングプレート
KOTO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。寸法(mm)272
ゲーターツールセット
ゲーター(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781セット6日以内出荷用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷寸法(mm)9mm×10ポイント全長(mm)31差込角(mm)9.5適合車種Touareg・Q7・PorscheRoHS指令(10物質対応)対応
アクスルベアリングナットソケット
JTC¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷用途アクスルベアリングナットのABSローター脱着用差込角(mm)19(JAGUAR)×J8・×K8・etcRoHS指令(10物質対応)対応
ISUZU バルブダクトインサーターリムーバー
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷寸法(mm)12.5~12.7適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番5-8840-2816-0RoHS指令(10物質対応)対応
ISUZU インジェクター高圧パイプオイルシールインサーター
JTC¥11,900税込¥13,0901個5日以内出荷適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番1-0963034-0RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クラッチパイロットベアリングリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷適合車種イスズ3.5トン(4JJ1)純正品番5-8840-2000-0RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールターニングツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520)純正品番88800014RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールインストーラー
JTC¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷寸法(mm)130リング寸法(mm)7.5、17.5、20、36純正品番748589041500748000000000RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール
JTC¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷適合車種UDトラックUD350(CK450)、20T UD380(CK451)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷純正品番MH063961RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
バルブスプリングリムーブインストールセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷純正品番MH063966RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
パワーステアリングポンプレンチセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷純正品番MH064217、MH064218RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ
パワーステアリングポンプドライブシャフトホルダー
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷純正品番63965RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
アンカーピン 抜取り機
HASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品





















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)