絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- 国元商会(43)
- タカミヤ(38)
- HOJO(33)
- ピカコーポレイション(31)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- 君岡鉄工(21)
- ジョイント工業(21)
- 信和(仮設機材)(17)
- 長谷川工業(13)
- アルインコ(12)
- 光洋機械産業(10)
- ムラテックKDS(9)
- コンドーテック(9)
- フクビ化学(9)
- シンセイ(9)
- 大洋製器工業(6)
- ブランドをもっと見る

異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット
FSC藤原産業¥598税込¥6581個当日出荷から7日以内出荷仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
タノナット
FSC藤原産業¥309税込¥3401個当日出荷ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
FS単管クランプ
FSC藤原産業¥7,198税込¥7,9181組(2個)当日出荷単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
KS コ型(押ボルト付)
FSC藤原産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7
FSC藤原産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
単管ゲージスタンド
FSC藤原産業¥11,900税込¥13,0901本当日出荷周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10