絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • タカミヤ(34)
  • HOJO(33)
  • エスコ(30)
  • 国元商会(28)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • ジョイント工業(21)
  • 君岡鉄工(20)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • フクビ化学(9)
  • コンドーテック(7)
  • ムラテックKDS(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • JAPPY(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • ドウシシャ(3)
  • 津軽工業(3)
  • 東京富士商会(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • 単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業

    単管クランプ Φ32~37

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
    質量(kg)0.65
  • タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業

    タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット

    FSC藤原産業
    598税込658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
    材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業

    単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

    FSC藤原産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
    質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
  • 単管ゲージスタンド FSC藤原産業

    単管ゲージスタンド

    FSC藤原産業
    11,900税込13,090
    1本
    当日出荷
    周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
    付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
仮設機材