絞り込み
画素数
  • 300万~500万未満(1)
モニターサイズ
  • 10.66(1)
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • コムテック(7)
  • ALPINE(6)
  • JVC(5)
  • データシステム(3)
  • エンプレイス(3)
  • デジタルランド(3)
  • ユピテル(2)
  • ユニファイン(2)
  • セルスター(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • Elut(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • 360度ミラー型ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング

    360度ミラー型ドライブレコーダー

    慶洋エンジニアリング
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
    仕様【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画セット内容ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)電源DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37センサーGセンサー:有解像度【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)画面サイズミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶画素数【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)フレームレート27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps画像補正【フロント・リアカメラ仕様】WDR画角【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8カメラ仕様360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素GPS有(外付、みちびき対応)

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12V車用)