絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDHCカード(2)
  • microSDXCカード(2)
モニターサイズ
  • 11
  • 1.44(2)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(6)
  • 2.45(2)
  • 2.7(23)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 9.16(1)
  • 9.35(1)
  • 10.2(1)
  • 10.66(1)
  • 10.88(2)
  • 11.88(1)
  • その他(9)
ブランド
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • パイオニア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ドライブレコーダーユニット パイオニアドライブレコーダーユニットパイオニア
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状
付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱
デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)デジタルミラー型ドライブレコーダーユニットPioneer(パイオニア)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダーフロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)消費電力(W)8.9本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画記録媒体microSDHC/microSDXCカードディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)-10~60F値F2.2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート27fpsGPS搭載
ナビ連動ミラレコ JVCケンウッドナビ連動ミラレコJVCケンウッド
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。 イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。 動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダーケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5出力電流(A)2.5センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み)電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大)解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素)タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間録画時間常時1分静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080)画素数207万画素最大消費電流(A)録画時:2.0待機電流5mA以下フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fpsビデオフォーマットH.264(MP4)録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画モニターサイズ11型IPS液晶

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)