絞り込み
記録メディア
  • microSDXCカード(1)
モニターサイズ
  • 9.16
  • 1.44(2)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(6)
  • 2.45(2)
  • 2.7(23)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 9.35(1)
  • 10.2(1)
  • 10.66(1)
  • 10.88(2)
  • 11(3)
  • 11.88(1)
  • その他(9)
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ミラー型ドライブレコーダー4ch 慶洋エンジニアリングミラー型ドライブレコーダー4ch慶洋エンジニアリング
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能パターン1:リアカメラ(デフォルト)パターン2:フロントカメラパターン3:フロント/リアパターン4:左右サイドカメラ デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付)サイズ【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm質量(g)【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず)電源DC12VセンサーGセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整)録画時間常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒)音声録音ON/OFF切り替え可能記録画像サイズ録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P動作温度(℃)【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65画面サイズ9.16インチディスプレイメモリーカードmicroSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上フレームレート【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps画角本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135°カメラ仕様カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素録画方式MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画GPSあり(別体)

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)