絞り込み
取付方式
- 分離型(1)
画素数
- 100万~200万未満(1)
- 200万~300万未満(1)
記録メディア
- microSDHCカード(1)
- microSDカード(3)
- その他(2)
モニターサイズ
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- その他(2)
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(1)
- セルスター(24)
- FIRSTCOM(14)
- PORMIDO(7)
- エンプレイス(5)
- NEXTEC(5)
- アセントワールド(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- DENSO(デンソー)(3)
- エフ・アール・シー(3)
- JVC(3)
- IROAD(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- カーメイト(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- amex(2)
- 慶洋エンジニアリング(2)
- carrozzeria(2)
- VUEROID(2)
- ブランドをもっと見る
「取付方式」から絞り込む
分離型(1)

3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷エンジンのON/OFFに連動し、自動に記録を開始/終了します。フロント、リアの2カメラで車両の前後をフルHD高画質で記録、映像が鮮明なので安心です。広角レンズを採用し、視野角が広いと、飛び出す人や、自転車、割り込んでくる車両などを捉えることができ、もしもの時もさらに安心で、撮影範囲を広くカバーします。リアカメラはルームミラー越しに後方を見るように撮影されます。古いファイルに自動的に上書きしながら録画をするので、SDカードが容量不足になる心配がありません。セット内容本体、リアカメラ、ブラケット、リアカメラ取り付け用ビス・両面テープ、カーシガー電源ケーブル ※マイクロSDカードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約50電源(V)DC5、カーシガー電源(DC12~24対応)より供給本体寸法(mm)約85×53×35センサーG:ありバッテリー200mAH/3.7VメモリーmicroSDHC32GB まで(クラス10 以上)LCD仕様3.2 インチカメラ仕様リア:VGA、画角約80°、約30万画素、フロント:最大1440P、画角約120°、約360 万画素
3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)
ブロードウォッチ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度
ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【配線すっきり】シガーライターソケットを使わずに端子から直接、電源を取る場合に使用します。シガーライターソケットがない車にドライブレコーダーの設置する場合に便利です。配線がすっきり設置できるので、ダッシュボード周りもすっきりできます。【たくさんの機器をご使用でお困りの方】スマホの充電やGPSナビゲーターやレーダー探知機などでシガーライターソケットを使いたい機器がある場合にも、ドライブレコーダーを別で接続できるので大変便利です。【3種のヒューズコネクタ付き】 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ、平型ヒューズと3種のヒューズコネクタ付き。【長さたっぷり】全体で4mコードとなります。【USB microB対応】USB microB対応になります。用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。付属品本体、ヒューズコネクタ(3種)、ヒューズ(3種)質量(g)80(ヒューズコネクタ除く)出力DC5V/2Aケーブル長(m)約4(入力側:約0.9、出力側:約3 入力DC12V/24V、microUSB-B動作温度範囲(℃)-30~50
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済取付方式吸盤、両面テープ電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080P画素数200万画素モニタなしメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
超小型2Kワイヤレスドラレコ Peta Came(ペタカメ)夜間もクリアなドライブレコーダー
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷【最新モデル】ついに2K対応で高ダイナミックレンジのドライブレコーダーが登場。より鮮明な映像を実現するとともに、今回のドラレコは、高ダイナミックレンジで鮮明に記録します。【邪魔にならない・存在感が無いドラレコ】メーカー最小級モデルの本製品はたったの20gと軽量・小型なのでスタンド不要、両面テープで”ペタッ”と貼るだけ。画像は後でスマホで映像確認すればいいのでモニター無しで運転中も邪魔になりません。【取付カンタン】取付けは、驚くほどシンプル。貼って、コードを収納して、カーシガー電源に繋ぐだけ。3ステップで終了になります。【高機能・高性能】本製品は、高ダイナミックレンジセンサーを使用しているので、夜間でも鮮やかなカラー映像を記録でき、暗所でも細部までくっきりと映し出します。フルハイビジョンが1920×1080ピクセルであるのに対し、2Kは2560×1440ピクセル。横方向の画素数が増えることで、映像の細部までくっきりと記録できます。【夜間の映像もクリアに】昼も夜も、しっかり証拠を残す解像度。 フルHDを超える精細さで、昼夜問わず細部まで記録します。用途自動車、トラック、バスなど車輛のドライブレコーダー付属品カーシガー電源ケーブル(3m)、レンズ固定用ドライバー、設置用両面テープ(2枚)、ケーブル止め質量(g)20サイズ(cm)約3.6×約5.2×約1.7記録方式常時録画、イベント録画(設定録画/動体検知録画/手動録画)機能マイク:あり対応メモリーカードmicroSDカード(最大512GB、クラス10以上)※microSDカードは付属しておりません。アプリケーションスマホ(iPhone/Android)Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめその他技適:取得済付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080PメモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能)
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能幅(mm)34高さ(mm)14質量(g)12奥行(mm)29電源DC5V(カーシガー電源)機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)解像度(ビデオ)VGA録画時間(最大)約5日間音声録音あり撮影モード常時(電源ONで自動録画)メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)実撮影画角約90度(対角)最低照度(Lux)1
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品



















![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)