絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDHCカード(2)
  • microSDXCカード(1)
モニターサイズ
  • 10.66(1)
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(24)
  • FIRSTCOM(14)
  • ブロードウォッチ(9)
  • PORMIDO(7)
  • エンプレイス(5)
  • NEXTEC(5)
  • アセントワールド(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • JVC(3)
  • IROAD(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • カーメイト(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • amex(2)
  • carrozzeria(2)
  • VUEROID(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング

    デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー

    慶洋エンジニアリング
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
    仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)質量(g)約36、約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。音声録音オン/ オフ 切り替え可能画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイF値2メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。フレームレートフロント27.5fps / リア25fps動作温度範囲(℃)-20~+65録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)GPS有り(外付け)
  • ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング

    ドライブレコーダー

    慶洋エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
    画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)