絞り込み
記録メディア
  • microSDHCカード
  • microSDカード(4)
画素数
  • 200万~300万未満(2)
モニターサイズ
  • 2(1)
  • 2.7(1)
取付方式
  • 分離型(1)
ブランド
  • FIRSTCOM(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録メディアから絞り込む
microSDHCカード
microSDカード(4)
フロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダー carrozzeriaフロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダーcarrozzeria
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える! 駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画! ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2取付方式分離型対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数(フロント・リア)最大200万画素記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)総画素数(フロント・リア)200万画素撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210 FIRSTCOMフォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210FIRSTCOM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
FC-DR210用オプション:バックカメラ映像分配ケーブル
用途バックカメラの映像をFC-DR210へ記録できる付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約 3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書 ×1質量(g)約70 取付けステー装着時 約85(microSDHCカード含む)センサーGセンサー:有り(オフ、1~5)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約220(DC12V時)、約120 (DC24V時)解像度記録:1920×1080 (Full HD)、 1280×720 (HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子CMOS記録ファイル形式【映像】動画 AVI(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps取扱説明書取説(0.16MB)画角【レンズ】水平 約110度 垂直 60度(130度対角)動作温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25、取付けステー装着時高さ:約104 (突起部分含まず)

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー関連品