絞り込み
芯数(C)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 0.84(2)
  • 1.25(2)
  • 1.33(2)
  • 2(1)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 1
  • 2(26)
  • 3(15)
  • 4(8)
  • 5(56)
  • 10(198)
  • 15(28)
  • 20(141)
  • 25(18)
  • 30(129)
  • 35(10)
  • 40(63)
  • 45(9)
  • 50(121)
  • 60(59)
  • 70(60)
  • 80(58)
  • 90(56)
  • 100(183)
  • 200(45)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.44(1)
  • 0.7(4)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.7(5)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.34(1)
  • 2.58(1)
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
  • 3.3(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(10)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 阪神電線(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • 槌屋ヤック(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 大雄電線(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
阪神電線・協和ハーモネット・槌屋ヤック・倉茂電工・大雄電線・CCS(シーシーエス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(6色×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
    色黒種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットケーブル CCS(シーシーエス)

    ロボットケーブル

    CCS(シーシーエス)
    ¥4,858税込¥5,344
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    屈曲性、耐久性に優れたロボットケーブル。
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • FA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    FA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    ¥93,980税込¥103,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
    適合高速LAN、汎用プラグ色黒種類FA用ケーブル全長(m)1難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応シールドすずめっき軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線

    OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)

    大雄電線
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61種類産業機械用ケーブル芯数(C)2外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000
  • 3分岐ケーブル 槌屋ヤック

    3分岐ケーブル

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 2分岐ケーブル 槌屋ヤック

    2分岐ケーブル

    槌屋ヤック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル