絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 1.5
- 1(15)
- 2(26)
- 3(15)
- 4(8)
- 5(56)
- 10(198)
- 15(28)
- 20(141)
- 25(18)
- 30(129)
- 35(10)
- 40(63)
- 45(9)
- 50(121)
- 60(59)
- 70(60)
- 80(58)
- 90(56)
- 100(183)
- 200(45)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- フジクラ(1)
- ミネシマ(1)

ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ
フジクラ¥4,898税込¥5,3881本12日以内出荷マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC