絞り込み
ブランド
- JTC
- TELWIN(14)
- KTC(5)
- ハゼット(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 日平機器(2)
- KOTO(2)
- BIG RED(2)
- SATA(1)
- 盛光(1)
- 小柳機工(1)
- 金鹿工具製作所(1)
- 若獅子(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングプライヤー
JTC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングプライヤー
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドアヒンジ調整レンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
調整付きスポット穴あけ
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から7日以内出荷穴あけ位置の調整ができます。幅(mm)穴から奥行:40まで厚さ(mm)鉄板:1.2まで全長(mm)300危険物の類別非危険物



























![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)




![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)