絞り込み
切断対象
- 太枝(3)
- 庭木(5)
- 果樹(5)
- 枝・小枝(6)
- 生け垣(1)
- 芝生(2)
- 花(1)
- 芽(3)
- 野菜(3)
使用目的
- ガーデニング(2)
- 切り花・摘花(1)
- 刈り込み・仕上げ(4)
- 剪定(11)
- 園芸・家庭菜園(6)
- 手芸・クラフト(2)
- 果実などの採取・収穫(5)
- 枝刈り(1)
- 生花・華道(4)
- 芽切り(4)
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(115)
- Berger(34)
- TAKAGI(高儀)(32)
- アルス(99)
- アルスコーポレーション(234)
- エスコ(113)
- カマキ(71)
- サボテン(65)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- フェルコ(39)
- 千吉(152)
- 喜久和(97)
- 岡恒(37)
- 越乃興三(33)
- 越路(35)
- 近正(87)
- 鋼典(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

金象印 太枝切鋏 L-60
浅香工業(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
宝長久 刃長大久保鋏
浅香工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)200質量(g)220切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)75
軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス
浅香工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。 さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています 軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています 手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします 切断能力:10mm以下生木に限る仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国アズワン品番67-9144-66
宝長久 大久保鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)180質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)60
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)55
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
FG回転式芝生鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ用途狭い場所の芝刈りにトラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR全長(mm)365高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象芝刃渡り(mm)130
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)660質量(kg)1刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約20柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)140
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)255切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)70
金象印 最高級 芝生鋏
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁翌々日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です用途芝生の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)550質量(g)500刃長(mm)165柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生刃渡り(mm)135
刈込鋏 ステンレス 165
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄
浅香工業¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています用途庭木の剪定、整枝作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)670質量(g)800刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約15柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木刃渡り(mm)150
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
FG フラワー鋏 万能用
浅香工業¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトに材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)170質量(g)70刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)125切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます用途込み入った場所での芽切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)(生木)約10切断対象芽刃渡り(mm)70
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
FG 強力太枝切鋏 S621-RG
浅香工業¥5,898税込¥6,4881丁翌々日出荷ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC全長(mm)700質量(kg)1使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断RoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力剪定鋏 8インチ
浅香工業¥3,500税込¥3,8501丁翌々日出荷切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象枝刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
金象 刈込鋏 安来鋼付
浅香工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R
浅香工業¥1,498税込¥1,6481丁翌々日出荷サビに強いハードクロームメッキ ビニールコーティンググリップ用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)51使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
FG フラワー鋏 剪定用
浅香工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付用途庭木・果樹園の剪定に材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂全長(mm)185質量(g)130刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
浅香工業¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55
アルミハンドルガーデン鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR全長(mm)210質量(g)180切断能力(mm)(生木)約6使用目的切、収穫切断対象果樹、花、芽、野菜
金象印 最高級 刈込鋏
浅香工業¥8,398税込¥9,2381丁翌々日出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。用途枝葉の刈り込み作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)690質量(g)900刃長(mm)195切断能力(mm)(生木)約15柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉刃渡り(mm)180