絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(8)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(11)
- 300~400未満(5)
- 500~600未満(7)
- 1000~2000未満(8)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(30)
- climbing(クライミング)(210)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(329)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(335)
- SIBATA(柴田科学)(334)
- TGK(東京硝子器械)(634)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- Thermo Scientific Nalgene(165)
- アズワン(955)
- エスコ(380)
- ケニス(201)
- コスモスビード(304)
- サンプラテック(195)
- ナリカ(121)
- マルエム[理化学・容器](220)
- 三商(721)
- 日本理化学器械(NRK)(373)
- 旭製作所(232)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
特価

受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥71,980~税込¥79,178~1個21日以内出荷から91日以内出荷-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個欠品中酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,398~税込¥4,838~1個22日以内出荷から61日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ摺合せJIS規格 TS15/25
受フラスコ、リークバルブセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥45,980税込¥50,5781セット欠品中中・大型ロータリーエバポレーター用コード223360アズワン品番65-0568-66適合型式N-3010・4000型シリーズ用
PPM-5512A型液温度センサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥26,980税込¥29,6781本14日以内出荷液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
真空ポンプコントロールユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥92,980税込¥102,2781個21日以内出荷油回転ポンプの管理に。本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。コード216230アズワン品番65-0573-87
トラップモニタ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷連続使用に便利。最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。コード216400アズワン品番65-0573-86
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781個31日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)150×375コード182470対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-82
ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781セット31日以内出荷酸・有機溶媒の捕集にコード217580対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-80
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。コード258000アズワン品番65-0573-76
ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥31,980税込¥35,1781個41日以内出荷水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。コード258130アズワン品番65-0573-75
冷却バス用ドレンコック付受フラスコ1L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥36,980税込¥40,6781個91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却バス専用としてコック部を分離しています。コード230940摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0565-44
受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用摺合せISO規格 S35
ジャケット式受フラスコ 小型ロータリーエバポレーター用 JIS規格
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。容量(L)1コード116390摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0564-69
ドレンコック付受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
UT-1000・2000用アルミブロックセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ブラインを使用しないベーパートラップです。アズワン品番64-9483-32
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷冷却トラップ装置UT型専用です。容量(mL)500アズワン品番64-9483-24
小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
アンプル瓶 ペンシル型平底 1mL 20本
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781本31日以内出荷容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型平底)1 20本アズワン品番64-4060-25
アンプル瓶 ペンシル型丸底 1mL 20本
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781本11日以内出荷容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型丸底)1 20本アズワン品番64-4060-24
ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷冷却トラップ装置UT型専用です。仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
ナス型フラスコ用アダプターセット JIS規格
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥63,980~税込¥70,378~1セット31日以内出荷ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。













































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)