絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 5~6未満(4)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(6)
  • 50~60未満(16)
  • 100~200未満(15)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(6)
  • 500~600未満(14)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(30)
  • DURAN(59)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • Kartell(カルテル)(30)
  • NEG(日電理化硝子)(47)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
  • TAKEMOTO(43)
  • TGK(東京硝子器械)(74)
  • TRUSCO(47)
  • アズワン(572)
  • エスコ(343)
  • ケニス(119)
  • コクゴ(41)
  • サンプラテック(119)
  • ナリカ(35)
  • マルエム[理化学・容器](85)
  • 三商(139)
  • 大阪ケミカル(32)
  • 瑞穂化成工業(76)
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • 共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • 共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)

    共通摺合異径縮小アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通ジムロート冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
  • 取付バンド SIBATA(柴田科学)

    取付バンド

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコ用クランプ
  • 共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
  • HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)

    HPLCねじ口瓶

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 径違い 拡大用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合径違い連結管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
  • 共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通リービッヒ冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
  • 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • 共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    材質PTFE内径(mm)7.5
  • メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー用バンパー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
    材質ポリプロピレン
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
ガラス・樹脂・金属容器