絞り込み
ブランド
容量(mL)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外箱 フリーコンテナBOX モノタロウ外箱 フリーコンテナBOXモノタロウ(32件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用材質ダンボール適合本体20L用サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290RoHS指令対応証明書(0.2MB)
刷毛付ネジ口缶 好川産業刷毛付ネジ口缶好川産業(3件のレビュー)
329税込362
1缶
当日出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用タイプ無地材質(キャップ)樹脂
キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウキャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用モノタロウ(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59内径(mm)50
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,119税込1,231
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)瑞穂化成工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
ポリ(PE)広口瓶 白 三宝ポリ(PE)広口瓶 白三宝(7件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
色(本体)材質PE(ポリエチレン)色(フタ)口形状広口
メスシリンダー ポリ製 モノタロウメスシリンダー ポリ製モノタロウ(127件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶
欠品中
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウドラム缶キャップ クローズタイプ用モノタロウ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック(17件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ペール缶 好川産業ペール缶好川産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
トスロン密閉容器 丸形 トスロントスロン密閉容器 丸形トスロン(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
メスシリンダー モノタロウメスシリンダーモノタロウ(81件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き プラテックポリタンク ポリ缶 10L ノズル付きプラテック(7件のレビュー)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。 ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250口数両口ノズルありコックなし取手あり
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手なし)瑞穂化成工業(31件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
灯油缶用 キャップ 千曲化成灯油缶用 キャップ千曲化成(23件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合10L・18L・20L共用内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・樹脂・金属容器