絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPディスポカップ ケニス

    PPディスポカップ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(100個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
    材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
  • ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
  • ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用 エム・あい

    ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用

    エム・あい
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 20L用
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
  • シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)

    シリコン栓 Φ22穴あき

    SIBATA(柴田科学)
    3,999税込4,399
    1個
    5日以内出荷
    ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
    用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
  • PTFEムク栓 SIBATA(柴田科学)

    PTFEムク栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE
  • メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田

    SIBATA(柴田科学)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別メスフラスコ容量(mL)25
  • フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(軟膏ボトル)

    GA(グリーンエース)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
    耐熱温度(℃)60材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ手付ビーカー GA(グリーンエース)

    ポリ手付ビーカー

    GA(グリーンエース)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
    用途検査、調合にご使用ください。材質PE種類手付ビーカー耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50タイプ自立型規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • バイオプラPEディスカップ サンプラテック

    バイオプラPEディスカップ

    サンプラテック
    16,980税込18,678
    1ケース(250個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
    用途計量、調合に適しています。
  • シリコン栓 TGK(東京硝子器械)

    シリコン栓

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
    材質/仕上シリコン
  • 丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型培養瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,898税込6,488
    1組(40個)
    当日出荷
    培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
    材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
    材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBRシール方式オーリングシール式(標準NBR)着脱方式ワンタッチレバーロック式
  • ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ 茶

    SIMAX
    2,590税込2,849
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • スクリュー管 ナリカ

    スクリュー管

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • プラスコ容器 竹本容器

    プラスコ容器

    竹本容器
    24,980税込27,478
    1ケース(96本)ほか
    7日以内出荷
    機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
  • ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝

    ポリ(PE)コック付瓶 細口

    三宝
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
  • 特大赤ゴム栓 三要ゴム製作所

    特大赤ゴム栓

    三要ゴム製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
  • 特大シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所

    特大シリコーンゴム栓

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    耐熱性と耐寒性に優れています。
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)

    植物培養試験管[リムなし平底]

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,598税込8,358
    1ケース(20本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)

    植物培養試験管[リム付平底]

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,598税込8,358
    1ケース(20本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • アルミシール NEG(日電理化硝子)

    アルミシール

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1ケース(25本)ほか
    3日以内出荷
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1ケース(500本)
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態バルク入
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)

    洗浄びんホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径135×145容量(mL)2000目盛単位(mL)300
  • 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径92×90容量(mL)500目盛単位(mL)100
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PE手付ビーカー コクゴ

    PE手付ビーカー

    コクゴ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 細胞培養フラスコ コーニング

    細胞培養フラスコ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
ガラス・樹脂・金属容器