カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,463)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(307)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(136)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(93)
- 4~5未満(77)
- 5~6未満(155)
- 10~20未満(466)
- 20~30未満(388)
- 30~40未満(298)
- 50~60未満(537)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(931)
- 200~300未満(823)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(769)
- 1000~2000未満(739)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- 三商(718)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- サンプラテック(116)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PE 手付丸ボトル(内蓋付)
シービープラス(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276~税込¥13,504~1ケース(100個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり![スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148674-221111-02.jpg)
スポイド瓶(角型)
マルエム[理化学・容器](17件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)
サンプル管瓶
マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし
遠沈管(自立タイプ)
レオナ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷スカート付きなので自立します。材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
細口瓶
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プラスチックボトル(ペットボトル)
ケニス(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1組(4本)ほか当日出荷300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
MDタンクコック付
土井金属化成¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
18L灯油缶 JISマーク付
北陸土井工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。容量(L)(約)19.5材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170












![スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148674-221111-02.jpg)


![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)