カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,463)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(307)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(136)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(93)
- 4~5未満(77)
- 5~6未満(155)
- 10~20未満(466)
- 20~30未満(388)
- 30~40未満(298)
- 50~60未満(537)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(931)
- 200~300未満(823)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(769)
- 1000~2000未満(739)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- 三商(718)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- サンプラテック(116)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり![マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148367-160223-02.jpg)
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)
マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付材質硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコン(フッ素ラミネート)ガラス色透明
広口瓶 バイオプラPEボトル
サンプラテック(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
サンプルボトル
ケーエム化学(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)当日出荷パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。材質(キャップ)PE色(キャップ)白材質(パッキン)ソフトロン色(本体)半透明
ノズルセット 大 大口缶用
千曲化成¥379税込¥4171セット当日出荷千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。用途千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。ノズル先端外形23mm。材質ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)40(ノズル)、22(キャップ)内径(Φmm)65(キャップ内径)ノズル長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,158~税込¥4,574~1個当日出荷材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1組(50mL×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
テーパー ハンドタイプペール缶
ジャパンペール(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から25日以内出荷セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
ユニオンコンテナー1型
アズワン(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32スクリュー径(Φmm)32
シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
ねじキャップボトル
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
細口瓶
アズワン(14件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
PETボトル無地容器
ケーエム化学(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(10本)ほか当日出荷透明性が高く、お得な瓶です。材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個当日出荷移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用







![マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148367-160223-02.jpg)



















![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17501295-211021-02.jpg)









![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143144-220204-04.jpg)