絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
4,416件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)

    広口びん IP2タイプ

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
    仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
  • 100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ

    100x178x238mm/3.0L ポリ容器

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
  • PPビーカー アズワン

    PPビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    オートクレープ可能
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー
  • PP容器 マルエム[理化学・容器]

    PP容器

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)色(本体)透明
  • RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]

    RIA用テストチューブ

    マルエム[理化学・容器](13件のレビュー)
    30税込33
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • ゴム栓 三要ゴム製作所

    ゴム栓

    三要ゴム製作所(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • 密閉タンク(角型) トスロン

    密閉タンク(角型)

    トスロン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
    用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。材質高密度ポリエチレン形状角型高さ(mm)250容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08フタの有無あり
  • ガロン瓶 三商

    ガロン瓶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1本ごとにダンボール箱に入っています。
    仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)3785胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
  • シリコン・Wキャップ 太陽興業

    シリコン・Wキャップ

    太陽興業
    839税込923
    1箱(10個)
    当日出荷
    二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
    用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
  • 扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
  • クリームW(ダブル)栓 コクゴ

    クリームW(ダブル)栓

    コクゴ(1件のレビュー)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
  • 2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学

    2mLバイアル用スクリューキャップ

    ヤマト科学
    3,500税込3,850
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
  • スクリューバイアル ヤマト科学

    スクリューバイアル

    ヤマト科学
    3,498税込3,848
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    材質ガラス寸法(mm)12×32容量(mL)2口形状ねじ口直径(mm)9
  • ねじ口U式スチロール BeHAUS

    ねじ口U式スチロール

    BeHAUS
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック

    クリーンパック PEボトル(広口)

    サンプラテック
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
    材質ポリエチレン(PE)中栓あり
  • 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業

    塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)

    ビーカー(青目盛)

    Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり(青色)
  • オープン缶ステンレス製20L モノタロウ

    オープン缶ステンレス製20L

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
    用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
  • ポリ瓶(広口)白 三宝化成

    ポリ瓶(広口)白

    三宝化成(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 扁平缶広口 TRUSCO

    扁平缶広口

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大口径の広口タイプです。
    仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)108口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • PPビーカー 瑞穂化成工業

    PPビーカー

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
    仕様目盛付、取手なし材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ラボペール及びビーカー用フタ オオモリ

    ラボペール及びビーカー用フタ

    オオモリ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プレス成型ビーカー用のフタです。
    用途ラボペール及びビーカー用フタ材質SUS304
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口内径(Φmm)31口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • バロンボックス 段ボール 三商

    バロンボックス 段ボール

    三商
    359税込395
    1個
    当日出荷
    折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • タフテナー ケニス

    タフテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。 使用後はつぶして廃棄することができます。 最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
    付属品キャップ/外箱材質PE口内径(Φmm)52.5
  • 万国点眼器 馬野化学容器

    万国点眼器

    馬野化学容器
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE
  • ポリ点眼瓶 馬野化学容器

    ポリ点眼瓶

    馬野化学容器
    2,298税込2,528
    1ケース(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。
    材質軟質ポリエチレン
  • シリコン栓 極小タイプ 三商

    シリコン栓 極小タイプ

    三商
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE容量(mL)1000全高(mm)210底径(Φmm)87
  • TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    TSスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    7,798税込8,578
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    パッキンあり
  • PETボトル無地容器 ケーエム化学

    PETボトル無地容器

    ケーエム化学(49件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    透明性が高く、お得な瓶です。
    材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE色(本体)クリア
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
  • クリームW栓 三商

    クリームW栓

    三商
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム
  • ケミカルドラム コクゴ

    ケミカルドラム

    コクゴ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    特長。抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
    材質SPCC、PE
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    12,980税込14,278
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
ガラス・樹脂・金属容器