753件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • セパラブルカバー120型 アズワン

    セパラブルカバー120型

    アズワン
    23,661税込26,027
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
  • セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ びん形

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • 共通摺合 空気冷却器 アズワン

    共通摺合 空気冷却器

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通リービッヒ冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
  • Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通三口フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    16,929税込18,622
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
  • 共通摺合せ接手管 三商

    共通摺合せ接手管

    三商(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 溝付 三商

    セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    15,880税込17,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • 共通摺合せ排気管 直管 三商

    共通摺合せ排気管 直管

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引口外径(Φmm)8
  • セパラブルカバー 三商

    セパラブルカバー

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 共通摺合平栓 climbing(クライミング)

    共通摺合平栓

    climbing(クライミング)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    共通摺合のフラスコに使用できます。
    仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
  • 共通摺合四口フラスコ climbing(クライミング)

    共通摺合四口フラスコ

    climbing(クライミング)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合29/42側管摺合15/25
  • SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
  • 共通摺合連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
  • 共通摺合連結管 アズワン

    共通摺合連結管

    アズワン
    8,613税込9,474
    1個
    当日出荷
    仕様減圧用・中管付枝管径(Φmm):8材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合連結曲管 アズワン

    共通摺合連結曲管

    アズワン
    5,247税込5,772
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ガラス栓 1.4000シリーズ アズワン

    ガラス栓 1.4000シリーズ

    アズワン
    329税込362特価
    1個
    当日出荷
    上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • 共通摺合せ三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通摺合せ三角フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 筒型 三商

    セパラブルフラスコ 筒型

    三商(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
  • セパラブルフラスコ 筒形 三商

    セパラブルフラスコ 筒形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10個)
    当日出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン
  • 共通平栓 茶褐色 TGK(東京硝子器械)

    共通平栓 茶褐色

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    茶褐色
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • 共通摺合連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    角度(°)75、105材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
  • 共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平底なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
  • 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • 共通摺合水分定量受器 アズワン

    共通摺合水分定量受器

    アズワン
    48,312税込53,143
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-4372-01仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)25摺合せ上・下部:24/40
  • 共通摺合連結管 アズワン

    共通摺合連結管

    アズワン
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷
    仕様減圧用・ストレート型・枝管径(Φmm):8材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合連結管 アズワン

    共通摺合連結管

    アズワン
    8,910税込9,801特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド) アズワン

    共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド)

    アズワン
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-4373-01材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)165摺合せ24/40
  • Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通球入冷却器

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    13,860税込15,246
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)

    共通吸引栓 直管

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通ジムロート TGK(東京硝子器械)

    共通ジムロート

    TGK(東京硝子器械)
    19,503税込21,453
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコOリングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • 連結管 減圧用、直管 CRSシリーズ アズワン

    連結管 減圧用、直管 CRSシリーズ

    アズワン
    4,653税込5,118
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ商品/セパラブル製品