カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(234)
- SIBATA(柴田科学)(179)
- 三商(146)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
- アズワン(34)
- DURAN(11)
- climbing(クライミング)(11)
- Glassco(9)
- ケニス(7)
- SCHOTT/DURAN(5)
- SEKIYA(2)
- フロンケミカル(2)
- ナリカ(2)
- 旭製作所(1)
- コーニング(1)
- 野中理化器製作所(1)
- アルプ(1)
- ナビス(アズワン)(1)

共通連結管 減圧用曲管吸引付 15-15
TGK(東京硝子器械)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷TGK品番371-13-26-88角度(°)120下部雄型共通15/25上部雌型共通15/25
共通摺合カルシウム管曲
SIBATA(柴田科学)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
共通トラップ球ケルダール傾斜形15-15
TGK(東京硝子器械)¥17,622税込¥19,3841個3日以内出荷TGK品番330-15-92-01スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部共通15/25下部共通15/25
Fine共通空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥6,039~税込¥6,643~1本3日以内出荷から17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
冷却器 フリードリッヒ
Glassco¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷先端が滴下できるタイプです。 冷却効果が比較的よく、還流と一方流れの両用です。 溶媒精製、分解、反応塔に使用可能です。材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4132-01外筒長さ(mm)330
冷却器 リフラックス
Glassco¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コイル型で冷却効率の高いタイプです。材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4131-01外筒長さ(mm)365
排気管 フラッシング弁付き
Glassco¥6,498税込¥7,1481個当日出荷PTFE製のストップコック付きです。材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE管長(mm)600摺合せ24/40アズワン品番4-4114-01枝管外径Φ9mm
排気管 二口タイプ
Glassco¥2,898税込¥3,1881個当日出荷二口なので、吸引と置換ガス注入の用途に使用可能です。材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4111-01枝管外径Φ9mm
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC15 試験管 目盛なし
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
共通摺合連結管 減圧用直管
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セット
TGK(東京硝子器械)¥36,927税込¥40,6201組33日以内出荷セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
アルプ¥312,000税込¥343,2001台翌々日出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。フランジ内径(Φmm)120用
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。フランジ内径(Φmm)85用
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
セパラブル フラスコ丸形
DURAN¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。容量(mL)3000仕様ツバ面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)215最大外径(mm)Φ200アズワン品番1-7800-03ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150