カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(235)
- SIBATA(柴田科学)(179)
- 三商(146)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
- アズワン(35)
- DURAN(11)
- climbing(クライミング)(10)
- Glassco(9)
- ケニス(7)
- SCHOTT/DURAN(5)
- SEKIYA(2)
- フロンケミカル(2)
- ナリカ(2)
- 旭製作所(1)
- コーニング(1)
- 野中理化器製作所(1)
- アルプ(1)
- ナビス(アズワン)(1)

ボトルキャリングシステム
DURAN¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能 サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありませんねじ規格GL-45用
球面摺合せ丸底フラスコ S-35
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。仕様ボールジョイント:S-35
球面摺合せ丸底フラスコ
三商¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロータリー用受けフラスコとして使用できます。容量(mL)500仕様ボールジョイント:S-35球径(Φmm)×高さH(mm)110×150
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管
三商¥21,880~税込¥24,068~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管
三商¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8