絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- アドクリーン(45)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

クリーン粘着マット(5枚入)
ホーザン¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンブース
ホーザン¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
クリーンブース
ホーザン¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)容積(m3)ブース:18.2換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300仕様FFU搭載数:2台
キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
遮蔽ブース用天面シート
ホーザン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷遮蔽ブース用の天面シート。適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
遮蔽ブース
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
遮光ブース用天面シート
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷遮光ブース用の天面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
遮光ブース用壁面シート
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷遮光ブース用の壁面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮光ブース用出入口シート
ホーザン¥44,980税込¥49,4781個40日以内出荷遮光ブース用の出入口シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
遮光ブース
ホーザン¥599,800税込¥659,7801個40日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
ブース用壁面シート
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ブース用の壁面シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
ブース用出入口シート
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブース用の出入口シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
クリーンブース用天面シート
ホーザン¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷クリーンブース用の天面シート。適合機種CL-911材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
クリーンブース
ホーザン¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易なセル型クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。 。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、セル単位でクリーン環境の拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室と準備室の設定や遮光室も増設できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)54.5(14(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5( ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
微差圧計
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
エアシャワーブース
ホーザン¥499,800税込¥549,7801個翌日出荷清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)付属品フットスイッチ(コード長2.5m)適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
エアシャワーブース(送風機付)
ホーザン¥519,800税込¥571,7801個翌日出荷清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1付属品フットスイッチ(コード長2.5m)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーン粘着マット(1枚入)
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷帯電防止仕様の粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。帯電防止素材のシートは、人体やシートへの帯電を抑制※し、マットに付着したホコリや塵の離散を防ぎます。材質ポリエチレン(帯電防止素材)厚さ(mm)2.7質量(kg)1.4内容40シート外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
陽圧ブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
フレーム一式(据置・固定タイプ)
ホーザン¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷フレーム一式(据置・固定タイプ)質量(kg)39適合機種CL-903/Z-904/CL-907/Z-906アズワン品番65-1834-10
クリーンブース
ホーザン¥1,298,000税込¥1,427,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)容積(m3)ブース:11換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース
ホーザン¥2,898,000税込¥3,187,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)容積(m3)ブース:50換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000仕様FFU搭載数:4台
クリーンブース
ホーザン¥1,798,000税込¥1,977,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)容積(m3)ブース:29.7換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース
ホーザン¥1,898,000税込¥2,087,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)容積(m3)ブース:28.4換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300仕様FFU搭載数:2台
遮蔽ブース
ホーザン¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース
ホーザン¥839,800税込¥923,7801個41日以内出荷現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品