カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,302)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(367)
- アズワン(338)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(259)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(172)
- TGK(東京硝子器械)(159)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(144)
- ケニス(140)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- SKC(環境測定)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
商品豆知識

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(59件のレビュー)¥78~税込¥86~1パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface
キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(40本)ほか当日出荷ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)
キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(40本)ほか当日出荷いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
コンパクトドライ
島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(40枚)ほか当日出荷から翌々日出荷培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック
プリマハム¥7,998税込¥8,7981箱(5本)当日出荷ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。仕様ふき取り綿棒5本付パック感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
高純度精製水
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(20個)ほか当日出荷均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ
栄研化学¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。保管環境冷蔵表面積【培地】10cm2cm2
培養有柄針
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
プロチェックE-W
日研生物医学研究所¥4,339税込¥4,7731袋(100本)当日出荷清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。寸法(mm)310×410×130保存方法4~25℃(暗所)アズワン品番2-8945-11
ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール
EDDING(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
ディスポコンラージ棒
ケニス(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか当日出荷安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart
キッコーマンバイオケミファ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1箱(10本)ほか当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ビオラモ 5mLチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,598税込¥7,2581袋(250本)当日出荷口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否可
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
清浄度検査試薬セット
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙種別セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140RoHS指令(10物質対応)対応
...
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980

















![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)