絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,207)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(887)
- 三商(798)
- フロンケミカル(650)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
- ケニス(583)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- シグマアルドリッチ(328)
- 日本理化学器械(NRK)(327)
- エスコ(315)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(283)
- フロン工業(274)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(187)
- ブランドをもっと見る

引張用アタッチメント
イマダ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。取付ねじM6最大使用荷重(N)1000
引張用アタッチメント
イマダ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から12日以内出荷フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。取付ねじM6開き幅(mm)2
引張用アタッチメント
イマダ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。取付ねじフック式開き幅(mm)15アズワン品番2-1428-17最大使用荷重(N)500
電動トルクスタンド
イマダ¥359,800~税込¥395,780~1個15日以内出荷から31日以内出荷回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
レオメーター FRTSシリーズ
イマダ¥749,800税込¥824,7801台44日以内出荷レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット測定単位荷重:N、変位:mm表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)サンプリング速度1000Hzサンプリング(最大高さ)70mm移動量(mm)テーブル:(最大)100測定速度(mm/s)0.1~10.0機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能出力USBおよびUSBメモリ付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8