絞り込み
ブランド
- イマダ
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
- アズワン(546)
- tantore(111)
- ケニス(94)
- アイシス(78)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(32)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る

電動トルクスタンド
イマダ¥359,800~税込¥395,780~1個15日以内出荷から31日以内出荷回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
レオメーター FRTSシリーズ
イマダ¥749,800税込¥824,7801台44日以内出荷レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット測定単位荷重:N、変位:mm表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)サンプリング速度1000Hzサンプリング(最大高さ)70mm移動量(mm)テーブル:(最大)100測定速度(mm/s)0.1~10.0機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能出力USBおよびUSBメモリ付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8