研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372
アズワン品番67-2379-55
1巻
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360
アズワン品番67-2379-62
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。
電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9371
アズワン品番67-5577-77
1巻
¥65,980
税込¥72,578
12日以内出荷
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9349
アズワン品番67-5587-68
1巻
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9369
アズワン品番67-5587-67
1巻
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9359
アズワン品番67-5573-20
1巻
¥72,980
税込¥80,278
12日以内出荷
電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):5●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9365
アズワン品番67-5576-43
1巻
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9352
アズワン品番67-5576-42
1巻
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343
アズワン品番67-5595-60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348
アズワン品番67-5595-59
1巻
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342
アズワン品番67-2379-63
1巻
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):1●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9351
アズワン品番67-2379-54
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9356
アズワン品番67-2379-52
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9350
アズワン品番67-2379-51
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9345
アズワン品番67-2379-50
1巻
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
硫黄を意図的に添加しておりません。電子機器部品用途等に使用出来ます。
電機絶縁用です。厚さ5mmタイプは、耐電圧10,000Vです。配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。表面は緑色です。コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9364
アズワン品番67-2379-46
1枚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。