カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(12)
ブランド
- Kartell(カルテル)
- フロンケミカル(568)
- アズワン(516)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(116)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
特価

フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,098~税込¥2,308~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
フローインジケーター
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481個欠品中羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
迅速コネクター
Kartell(カルテル)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか3日以内出荷この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。材質PE
逆流止めバルブ PP製 12-13-15 419
Kartell(カルテル)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷内径12-13-15mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BARタイプPP製外径(Φmm)12-13-15仕様中の弁のタイプ:支持なしフリータイプバルブ素材:DUTRAL材質PP
チューブコネクタ等角Y型PP 14-16 532 10入
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481袋3日以内出荷等角(120度)のコネクターです。外径(Φmm)14-15-16サイズ(mm)中央部径:22.5Φ根元の筆禍理のところの径:15.5Φ先端から中央までの長さ:30TGK品番198-19-27-06材質PP
逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418
Kartell(カルテル)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷内径8-9-10mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BARタイプPP製外径(Φmm)8-9-10仕様バルブ素材:DUTRAL材質PP