絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene
- モノタロウ(6)
- アズワン(344)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(97)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- Kartell(カルテル)(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る

NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,1781ケース(1包×1000個)93日以内出荷独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20包×20個)ほか93日以内出荷バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入
Thermo Scientific Nalgene¥53,980税込¥59,3781ケース(9包×50個)93日以内出荷バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781ケース(10個)93日以内出荷Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
マイクロチューブラック 1.5mL
Thermo Scientific Nalgene¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー
Thermo Scientific Nalgene¥6,899税込¥7,5891個93日以内出荷Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781ケース(20包×25個)93日以内出荷ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
ボトルラック PC
Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,5781個63日以内出荷500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798税込¥7,4781箱(1包×4個)5日以内出荷から7日以内出荷卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない。上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から7日以内出荷USP Class VI。アイスバスやウォーターバスの中で浮かない。繰り返しオートクレーブ可
Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から7日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可
スラントラック(PC) 5935シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可。ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能。記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易。積み重ね可能。ウォーターバス内で浮かない
チューブラック(PP) 5930シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,919税込¥12,0111個7日以内出荷から63日以内出荷USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
チューブラック(PC) 5929シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷から63日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない

























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)