絞り込み
ブランド
  • BOHLENDER
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,227)
  • Merck(メルクミリポア)(1,150)
  • TGK(東京硝子器械)(892)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(651)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(584)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(312)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(287)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDER

    GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
    仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    4,699税込5,169
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
  • PTFEオスネジプラグ BOHLENDER

    PTFEオスネジプラグ

    BOHLENDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
    仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    16,499税込18,149
    1個
    63日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    当日出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
  • GL 8 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL 8 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
  • GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm BOHLENDER

    GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm

    BOHLENDER
    2,399税込2,639
    1個
    7日以内出荷
    別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    5,499税込6,049
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    12,999税込14,299
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    3,199税込3,519
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
  • GL18 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
  • オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント

    BOHLENDER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,999税込7,699
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
  • GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDER

    GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き

    BOHLENDER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    12,999税込14,299
    1個
    63日以内出荷
    。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-28
  • オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント

    BOHLENDER
    8,999税込9,899
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-34
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    7,598税込8,358
    1個
    63日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18Lアズワン品番65-9402-84
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    16,499税込18,149
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-31
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    3,599税込3,959
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55Lアズワン品番65-9641-41
  • オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ BOHLENDER

    オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ

    BOHLENDER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52
  • オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント

    BOHLENDER
    6,198税込6,818
    1個
    63日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-21
研究関連用品・実験用必需品