絞り込み
ブランド
- BOHLENDER
- フロンケミカル(568)
- アズワン(516)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(116)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃
BOHLENDER¥41,999税込¥46,1991個7日以内出荷GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
GL18 PFAホースコネクター
BOHLENDER¥4,699税込¥5,1691個7日以内出荷から63日以内出荷内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント
BOHLENDER¥11,999~税込¥13,199~1個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)
BOHLENDER¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
PTFEオスネジプラグ
BOHLENDER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
BOHLENDER¥16,499税込¥18,1491個63日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント
BOHLENDER¥11,999税込¥13,1991個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
GL 8 PPホースコネクター
BOHLENDER¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm
BOHLENDER¥2,399~税込¥2,639~1個7日以内出荷別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
PTFEストレート異径コネクター
BOHLENDER¥5,499税込¥6,0491個7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
BOHLENDER¥12,999税込¥14,2991個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
PTFEストレート異径コネクター
BOHLENDER¥3,199税込¥3,5191個7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
GL18 PPホースコネクター
BOHLENDER¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント
BOHLENDER¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)
BOHLENDER¥6,999税込¥7,6991個7日以内出荷異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き
BOHLENDER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
BOHLENDER¥12,999税込¥14,2991個63日以内出荷。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-28
オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント
BOHLENDER¥8,999税込¥9,8991個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-34
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)
BOHLENDER¥7,598税込¥8,3581個63日以内出荷異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18Lアズワン品番65-9402-84
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
BOHLENDER¥16,499税込¥18,1491個7日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-31
PTFEストレート異径コネクター
BOHLENDER¥3,599税込¥3,9591個7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55Lアズワン品番65-9641-41
オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ
BOHLENDER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント
BOHLENDER¥6,198税込¥6,8181個63日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-21