絞り込み
ブランド
  • BOHLENDER
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,910)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,708)
  • 三商(2,382)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(871)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDER

    GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
    仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
  • ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDER

    ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ

    BOHLENDER
    27,999税込30,799
    1個
    7日以内出荷
    軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
    仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
  • フッ素樹脂ボトムフィルター BOHLENDER

    フッ素樹脂ボトムフィルター

    BOHLENDER
    2,999税込3,299
    1個
    7日以内出荷
    外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。PFAボディの底面に分解不可の5μm PTFEフィルター付きです。
    仕様●ポアサイズ(um):5●サイズ(mm):Φ13×10H●耐熱:+200℃アズワン品番65-9642-08
  • チューブタグ BOHLENDER

    チューブタグ

    BOHLENDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。
    仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
  • GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDER

    GLS80ボトル用マニフォールドキャップ

    BOHLENDER
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
    仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
  • GL18エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL18エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    15,999税込17,599
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
  • GL14エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL14エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    9,199税込10,119
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
  • NPTフィッティング BOHLENDER

    NPTフィッティング

    BOHLENDER
    8,799税込9,679
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●適用チューブ外径:4mmアズワン品番65-9642-01
  • UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGLS80ボトルキャップ

    BOHLENDER
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
    仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し

    BOHLENDER
    25,999税込28,599
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
    仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
  • UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ

    BOHLENDER
    21,999税込24,199
    1個
    7日以内出荷
    持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
  • PPSスクリューキャップ BOHLENDER

    PPSスクリューキャップ

    BOHLENDER
    1,999税込2,199
    1個
    7日以内出荷
    黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-70
  • GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDER

    GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)

    BOHLENDER
    2,699税込2,969
    1個
    7日以内出荷
    赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-68
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    4,699税込5,169
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
  • PTFEオスネジプラグ BOHLENDER

    PTFEオスネジプラグ

    BOHLENDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
    仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
  • NPTフィッティング BOHLENDER

    NPTフィッティング

    BOHLENDER
    8,799税込9,679
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    32,999税込36,299
    1個
    7日以内出荷
    NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
    仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
  • GL PTFEスクリューキャップ BOHLENDER

    GL PTFEスクリューキャップ

    BOHLENDER
    6,899税込7,589
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    16,499税込18,149
    1個
    63日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
  • GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDER

    GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)

    BOHLENDER
    1,199税込1,319
    1個
    7日以内出荷
    GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
  • コルゲートチューブフィッティング BOHLENDER

    コルゲートチューブフィッティング

    BOHLENDER
    13,499税込14,849
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。
    仕様●適用チューブ内径:6.5mmアズワン品番65-9642-04
  • NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL 5ボトルキャップ

    BOHLENDER
    40,999税込45,099
    1個
    7日以内出荷
    NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
    仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
  • PPSスクリューキャップ BOHLENDER

    PPSスクリューキャップ

    BOHLENDER
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    GL 8コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-71
  • GL 8 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL 8 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
  • GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm BOHLENDER

    GL 4軟質チューブ用ホースコネクター 適用チューブ内径8~10mm

    BOHLENDER
    2,399税込2,639
    1個
    7日以内出荷
    別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    5,499税込6,049
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75Lアズワン品番65-9641-42
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    12,999税込14,299
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-29
  • NPTポートプラグ BOHLENDER

    NPTポートプラグ

    BOHLENDER
    5,899税込6,489
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    3,199税込3,519
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
  • コルゲートチューブフィッティング BOHLENDER

    コルゲートチューブフィッティング

    BOHLENDER
    13,499税込14,849
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
    仕様●適用チューブ内径:8.5mmアズワン品番65-9642-05
  • PPSスクリューキャップ BOHLENDER

    PPSスクリューキャップ

    BOHLENDER
    1,799税込1,979
    1個
    7日以内出荷
    黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-74
  • GL18 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
  • オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント

    BOHLENDER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
  • UNFフィッティング 5個入 BOHLENDER

    UNFフィッティング 5個入

    BOHLENDER
    5,899税込6,489
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。
    仕様●適用チューブ外径:1/16"●緑色アズワン品番65-9641-96
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,999税込7,699
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
  • NPTフィッティング BOHLENDER

    NPTフィッティング

    BOHLENDER
    8,799税込9,679
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●適用チューブ外径:1/4"アズワン品番65-9642-03

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品