絞り込み
ブランド
  • ユーレカ・テクノロジーズ
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,227)
  • Merck(メルクミリポア)(1,150)
  • TGK(東京硝子器械)(892)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(651)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(584)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(312)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(287)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • cobaco S 二次元バーコード一括スキャナー SBS規格ラック用 ユーレカ・テクノロジーズ

    cobaco S 二次元バーコード一括スキャナー SBS規格ラック用

    ユーレカ・テクノロジーズ
    789,800税込868,780
    1台
    60日以内出荷
    cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。
    仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)800外寸(mm)W100×D150×H128制御外部:Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取一次元バーコード:オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別底面ラックID:あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-56インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラックカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
  • Magic-Rack 16 SBS規格ラック 16本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 ユーレカ・テクノロジーズ

    Magic-Rack 16 SBS規格ラック 16本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付

    ユーレカ・テクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    60日以内出荷
    二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。16本収納できるマイクロプレートサイズで、更に自動化親和性を高めた工夫がなされています。ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定+フリップ機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。
    仕様※4×4レイアウト 16本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-69
  • Magic-Rack 24 SBS規格ラック 24本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 1箱 5個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    Magic-Rack 24 SBS規格ラック 24本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 1箱 5個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1箱(5個)
    60日以内出荷
    二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。
    仕様※4×6レイアウト 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-70
  • ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入 ユーレカ・テクノロジーズ

    ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(480本)
    60日以内出荷
    ROBOTUBEは史上初、従来のポリプロピレン製マイクロチューブの課題・問題点を克服し、スムーズなキャップフィッティングにおいてさらなるアドバンテージを追求した純国産品です。
    仕様※Dnase/Rnase Free※Pyrogen Free※オートクレーブ可能材質ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)容量1.5mL温度(℃)耐性:‐80~100℃環境製造:ISO14644-1 クラス6クリーンルームアズワン品番69-3152-71遠心強度最大18,000×g
  • cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ

    cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用

    ユーレカ・テクノロジーズ
    929,800税込1,022,780
    1台
    60日以内出荷
    cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。
    仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)1,300g外寸(mm)W150×D150×H171mm制御Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-55インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラック/フリーズボックスカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
  • チューブピッカー用ヘッド Thermo Nunc 48用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド Thermo Nunc 48用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_Internal Thermo NUNC互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-63
  • チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix 96用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix 96用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_Internal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-60
  • cobaco用一次元バーコードリーダー ユーレカ・テクノロジーズ

    cobaco用一次元バーコードリーダー

    ユーレカ・テクノロジーズ
    239,800税込263,780
    1台
    60日以内出荷
    cobaco専用外一次元バーコードリーダー。 。SBS規格ラック/フリーズボックスのID識別に。
    質量(g)150(付属ケーブル含む)外寸(mm)W46×D38×H115アズワン品番69-3152-54インターフェイスUSB2.0 type-A
  • Magic-Rack cool SBS規格冷却ブロック 24本立て ROBOTUBE用 アルミ製 ユーレカ・テクノロジーズ

    Magic-Rack cool SBS規格冷却ブロック 24本立て ROBOTUBE用 アルミ製

    ユーレカ・テクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1個
    60日以内出荷
    二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用の、冷却用SBS規格ブロックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、自動化親和性を高めた工夫がなされています。キャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。ブロック底面に円形の穴が開いており、底面からの二次元バーコードの読取が可能です。
    仕様※4×6 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質ブロック/A6061アルミニウム 白アルマイト加工、断熱カバー/PA12寸法SBS規格準拠適合チューブROBOTUBEアズワン品番69-3152-68
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-58
  • クライオチューブ用保冷ブロック SBS規格・24本立て ユーレカ・テクノロジーズ

    クライオチューブ用保冷ブロック SBS規格・24本立て

    ユーレカ・テクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    60日以内出荷
    バイアルやチューブなどの冷却・凍結に便利なアルミニウム製ブロックです。SBS規格(マイクロプレートサイズ)で、CryoTrack Porterや様々な自動分注装置で利用することができます。
    材質A6061アルミニウム 白アルマイト加工適合チューブ12.5mm径クライオチューブアズワン品番69-3152-64
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-59
  • チューブピッカー スタンド付 ボディユニット ヘッド別売 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー スタンド付 ボディユニット ヘッド別売

    ユーレカ・テクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1本
    60日以内出荷
    ET-PK1は二次元バーコード付チューブのキャップ溝を利用し、簡単に目的のチューブをピッキングできる便利ツールです。チューブがラック装填状態で、ドライバー(ネジ回し)感覚でキャップの開栓・閉栓処理が行えます。付属スタンドにマグネットで固定可能。先端のピッカーヘッドは交換式で、異なる種類のヘッドに簡単に交換できます。
    本体長さ(mm)約120アズワン品番69-3152-57
  • チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix SepraSeal 96用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix SepraSeal 96用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SepraSeal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-61
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SeptumCap FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-62
研究関連用品・実験用必需品