研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,530件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ用ディスペンサー 日本製紙クレシアハンディ用ディスペンサー日本製紙クレシア
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワイプオールX60(型式 60534)を入れて使用できる置き型ケースです。 フタ付でホコリが入りにくく、取り出しやすいポップアップタイプです。 ワイプオールX50(型式 60525)を入れて使用できる置き型ケースです。
材質PP寸法(mm)226×113×156
ルアーストップコック ケニスルアーストップコックケニス
1,898税込2,088
1組(5個)
当日出荷
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX (R) 精密板 日東樹脂工業極薄アクリルシート キャスト材CLAREX (R) 精密板日東樹脂工業
3,698税込4,068
1袋(5枚)
当日出荷
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。 精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。 耐候性に優れています。
材質アクリル
ハイスピードロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ハイスピードロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)
209税込230
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120全高(mm)122材質PP外径(Φmm)126アズワン品番65-2357-58
じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]じょうご(アルコール対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
250税込275
1個
当日出荷
詰め替え用アルコールを便利に容器に移せるアルコール対応ステンレス製
セット内容本体×1材質ステンレス寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
PTFEシート 200×200mm アズワンPTFEシート 200×200mmアズワン
2,090税込2,299
1枚
当日出荷
寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
Φ5x3mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ5x3mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,590税込1,749
1パック
欠品中
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×3使用温度(℃)80以下入数10個入り
ジョーゴ グリーンパルジョーゴグリーンパル
79税込87
1個
翌々日出荷
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
ポリロート ニッコーポリロートニッコー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
土壌分析装置用カートリッジ 10枚入 シャープ土壌分析装置用カートリッジ 10枚入シャープ
39,980税込43,978
1セット(10枚)
6日以内出荷
種別分析カートリッジアズワン品番3-9809-21保管環境冷蔵
耐電防止ハサミ アズワン耐電防止ハサミアズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
材質樹脂部/ABS全長(mm)180表面抵抗値(Ωcm)10^10以下アズワン品番3-6856-11
るつぼ(磁製) 本体 ケニスるつぼ(磁製) 本体ケニス
2,998税込3,298
1組(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
Vikan PP製 計量スプーン 2L Vikan(ヴァイカン)Vikan PP製 計量スプーン 2LVikan(ヴァイカン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質PP容量(L)2
MPフーズ SUSハサミ アラムMPフーズ SUSハサミアラム
3,998税込4,398
1本
当日出荷
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
アズワン品番64-3279-79
PFAチューブ インチサイズ イワセPFAチューブ インチサイズイワセ
5,398税込5,938
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
シリコンカラーバンド コクゴシリコンカラーバンドコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
チューブコネクターPP コクゴチューブコネクターPPコクゴ
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
219税込241
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ポリアミド6 ハーフエルボ 三商ポリアミド6 ハーフエルボ三商
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
ミニコネクター S型 三商ミニコネクター S型三商
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
ミニコネクター L型 三商ミニコネクター L型三商
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
ロートPP レオナロートPPレオナ
98税込108
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
PTFE BTチューブ ニチアスPTFE BTチューブニチアス
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
乳白最高使用温度(℃)260
塩化マグネシウム乾燥剤 OZO オゾ化学技研塩化マグネシウム乾燥剤 OZOオゾ化学技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
角型スタンド ケニス角型スタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様横棒/角パイプ(回転しません)付属品ステンレス製ムッフSS×2個高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブニチアス
8,298税込9,128
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から13日以内出荷
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
64税込70
1個
当日出荷
シート型乾燥剤(ドライヤーン(R)) 山仁薬品シート型乾燥剤(ドライヤーン(R))山仁薬品(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(10枚×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
錠剤型乾燥剤 山仁薬品錠剤型乾燥剤山仁薬品(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
仕様乾燥剤材質包材/混抄紙
薬包紙 ケニス薬包紙ケニス
509税込560
1組(500枚)
当日出荷
白パラフィン紙製の薬包紙です。
紙種白パラフィン紙
ジェランガム 関東化学ジェランガム関東化学
8,498税込9,348
1本
当日出荷
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
ピペット台 ケニスピペット台ケニス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
寸法(mm)108×108×150
直角クランプ(角型ムッフ) ケニス直角クランプ(角型ムッフ)ケニス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
パワーグリップクランプ ヤマナカパワーグリップクランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
丸型クランプ ケニス丸型クランプケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
研究関連用品・実験用必需品