研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
19,161件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物マイクロメーター ナリカ対物マイクロメーターナリカ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
分離針(有柄針) ケニス分離針(有柄針)ケニス(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
小さな物を分別するのに便利な分離針です。
針長(mm)35
キャピラリーチューブ ケニスキャピラリーチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
放熱プレート ケニス放熱プレートケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
強力フェライト磁石 ケニス強力フェライト磁石ケニス
369税込406
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
鏡面仕上してある両面着磁型の強力フェライト磁石です。
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
金属箔 ケニス金属箔ケニス
15,980税込17,578
1組(10枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
計量スプーン ケニス計量スプーンケニス
479税込527
1組(3個)
当日出荷
材質ステンレス容量(mL)2.5、5、15
試験管はさみ ケニス試験管はさみケニス
379税込417
1個
当日出荷
はさみのずれを防ぐリング付です。
全長(mm)160はさみ幅30mm
セーフティリング ケニスセーフティリングケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
ビューレットクランプ ケニスビューレットクランプケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
パワーグリップクランプ ヤマナカパワーグリップクランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
タイダクトホース N型用 カフス アラムタイダクトホース N型用 カフスアラム
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
シリコンブレードホース アラムシリコンブレードホースアラム
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
プチロート 3種組 ケニスプチロート 3種組ケニス
199税込219
1組(3個)
当日出荷
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP口径(Φmm)90・64・49セット内容大・中・小全高(mm)91・90・63足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
スンプ基本セット 志賀昆虫普及社スンプ基本セット志賀昆虫普及社(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
取扱停止中
スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL)危険物の類別非危険物
ボール紙製マッペ ケニスボール紙製マッペケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
プレパラートボックス 吉田生物研究所プレパラートボックス吉田生物研究所
669税込736
1個
当日出荷
スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質プラスチック
Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコΦ16mm / 360片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-3形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)16
プロピレングリコール(研究実験用) 林純薬工業プロピレングリコール(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(500mL)
3日以内出荷
名称Propylene glycol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CH(OH)CH2OH濃度(%)≧99比重d≒1.04化学組成CH3CH(OH)CH2OH危険等級アズワン品番89-0066-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量76.09危険物の性状水溶性CAS登録番号57-55-6別称1,2-プロパンジオール
シクロヘキサノン(研究実験用) 林純薬工業シクロヘキサノン(研究実験用)林純薬工業
1,198税込1,318
1本(500mL)
3日以内出荷
名称Cyclohexanone種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H10O濃度(%)≧99比重d≒0.95化学組成C6H10O危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、皮膚に接触した場合や吸入した場合は有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、臓器の障害のおそれ (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (骨、中枢神経系)平均分子量98.14危険物の性状非水溶性CAS登録番号108-94-1
スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]スプレーバイアルマルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(30本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
りん酸(研究実験用) 林純薬工業りん酸(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称りん酸 特級等級特級化学式H3PO4濃度(%)85比重d≒1.69化学組成H3PO4労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3127-23危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量98.00CAS登録番号7664-38-2
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
テストピース アズワンテストピースアズワン
17,900税込19,690
1袋(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-S用フタCC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
ペリスタポンプ アトーペリスタポンプアトー
97,999税込107,799
1個
当日出荷から12日以内出荷
「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
隠ペイ率試験紙 アズワン隠ペイ率試験紙アズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から13日以内出荷
隠ぺい率・レベリング性・垂れ性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定に使用できます。
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
フッ素コーティングミクロスパテル アズワンフッ素コーティングミクロスパテルアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタVIOLAMO(ビオラモ)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
発泡塩化ビニル板 アズワン発泡塩化ビニル板アズワン
426税込469
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリコーンスポンジ紐甲丸 アズワンシリコーンスポンジ紐甲丸アズワン
455税込501
1巻(1m)
当日出荷から13日以内出荷
シリコーンスポンジ紐丸 アズワンシリコーンスポンジ紐丸アズワン
366税込403
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコーンゴム硬度20±5
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
349税込384
1個
当日出荷
材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
3,663税込4,029
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
PTFEボールフィルター アズワンPTFEボールフィルターアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
研究関連用品・実験用必需品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら