未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)260
入数10
鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。
材質炭素鋼
厚さ(mm)0.245
入数(枚)240(24箱)
大きさ39.3×18.4mm
1箱(240枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE
容量(mL)500
1目盛(mL)50
弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15庫内無負荷時・使用環境による)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ネズミのいやがる超音波でネズミを撃退し、さらに周波数を自動的に変化させネズミの慣れを防ぎ、衝撃を与える事によりネズミの神経系を麻痺させてネズミの撃退力を倍増させています。
イヌ、ネコなどのペットには無害です。
仕様●用途:ネズミの忌避機●電源:AC100V ACアダプター付●消費電力:1.5W●出力周波数:30KHz~65KHz●送出音圧:260dB●放射角度:260度
アズワン品番68-4534-66
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PE
色グレー
熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)
発泡倍率(目安)14倍
伸び100%
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)
アズワン品番65-9192-42
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:30.1Φ×9.4Hcm●容量:4.2L●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-64
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。
弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。
耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。
ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
色黄色
定尺(m)5
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!
材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
材質本体/ポリプロピレン 脚部/熱可塑エラストマー
質量(g)約755
内寸(mm)約380×340×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×140
収納本数(本)【ポリタンク】2
アズワン品番65-2315-50
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質紙
色ライトブルー
坪量(g/m2)72
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32
最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1
材質【ボトル】ペット
色本体/白、ボトル/透明
質量(g)約700(ボトルが空の状態)
ボトル容量(mL)800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9109-30
使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。
ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。
材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。
MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所)
ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP
寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本
適合容量(mL)250~1000
容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10
収納本数(本)6~2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質磁
形状平底
色青
外径×高さH(Φmm×mm)85×20
外径(Φmm)約80
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。
半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。
防湿性に優れています。
滅菌済
坪量(g/m2)25.8
紙種グラシン
密閉空間を所定の湿度に調湿します。
材質液体調湿材と樹脂
使用量(目安)1Lあたり2g
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。
材質PET
色赤
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約395
外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱温度(℃)-60~+200℃
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
寸法(mm)10×10×0.525
タイプノンドープ
研磨内容片面鏡面
すばやくかっぶって煙から身を守る!
空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。