11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(mm)」から絞り込む
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(16件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • M10 シールワッシャー (10個) エスコ

    M10 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-10材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)16ボルトM10
  • M12 シールワッシャー (10個) エスコ

    M12 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-12材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)18ボルトM12
  • シールワッシャーSUS WF型 NOK

    シールワッシャーSUS WF型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • M8 シールワッシャー (10個) エスコ

    M8 シールワッシャー (10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥655税込¥721
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
  • M16 シールワッシャー (10個) エスコ

    M16 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥945税込¥1,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
  • 3/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    3/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥470税込¥517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-3材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”外径(Φmm)23.80
  • M22 シールワッシャー (10個) エスコ

    M22 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

シールワッシャ