絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST
  • 3M(スリーエム)(11)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • NOK(1)
  • Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
  • T-Global(3)
  • Taica(6)
  • Thermalright(1)
  • アトム興産(1)
  • エクシール(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • サンハヤト(3)
  • ホーザン(2)
  • ワイドワーク(3)
  • 信越化学工業(2)
  • 北川工業(4)
  • 積水ポリマテック(20)
  • 竹内工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST

    熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入

    BERGQUIST
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
    仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物

『コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材』には他にこんなカテゴリがあります

放熱部材