樹脂前バスケット 角型サギサカ(SAGISAKA)5日以内出荷
前側に反射シール付き。
用途軽快車・シティ車などの一般車用樹脂製前カゴ仕様反射シール付付属品取付金具材質樹脂幅(mm)310色ブラック高さ(mm)約前275、後245質量(g)737奥行(mm)230最大積載量(kg)約3上部寸法(mm)約W350×D260底部寸法(幅×奥行)(mm)約290×200
天然籐バスケット ブラウンJOYCARGO(8件のレビュー)4日以内出荷
天然籐を使用し質感にこだわったバスケットです。
スチール枠に籐を編み込んだ構造で、十分な強度を確保しているため、籐のみバスケットと異なり型くずれしません。
背板と底板がスチール枠に標準で装備されており、キャリア不要で取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。
材質藤(ラタン)・スチール付属品取付金具色ブラウン
籐風バスケット ミックスブラウンJOYCARGO(12件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
今までにない次世代籐風バスケットです。
本物の籐のように実際に樹脂のラインが編み込んであり、より本物に近い質感です。
耐候性が高く、汚れても丸洗いが可能です。
ベースにスチール枠を用いて強度を確保しつつ、取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。
カラーは自然な風合のミックスブラウンです。
材質樹脂/スチール付属品取付金具色ミックスブラウン
『カゴ・ボックス・収納』には他にこんなカテゴリがあります