絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
    仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
  • 親綱用保護カバー(マジックテープ式) 名古屋製綱

    親綱用保護カバー(マジックテープ式)

    名古屋製綱
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
    用途法面用親綱ロープ専用保護カバーオレンジ
  • DBI-サラ Lad-Saf  垂直親綱シリーズ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ

    3M(スリーエム)
    3,500税込3,850
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
    用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
  • 副ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    副ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
    仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
    質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
  • ハーネス用クッション肩パッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッション肩パッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • ハーネス用クッションパッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッションパッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易 極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
    質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    1,398税込1,538
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
    質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(SK)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
    質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
  • ロープガード MIZO

    ロープガード

    MIZO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
    材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
  • ショックアブソーバー用防炎カバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ショックアブソーバー用防炎カバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,350税込1,485
    1枚
    5日以内出荷
    アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
    材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
  • フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)

    フルハーネス用胴ベルト固定版

    サンコー(タイタン)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
    材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
  • ハングキャップ(安全ブロック吊治具) FSC藤原産業

    ハングキャップ(安全ブロック吊治具)

    FSC藤原産業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
    材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
  • 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業

    法面用シグナルロープ(親綱)

    まつうら工業
    31,980税込35,178
    1巻
    12日以内出荷
    ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
    用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
  • フルハーネス用反射ベルト 日本緑十字社

    フルハーネス用反射ベルト

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
    用途フルハーネス用の反射帯として。職務や役職などの識別に。寸法(mm)【反射面】200×50材質/仕上反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)46本体サイズ(mm)200×130質量(g/枚)23
  • 腿パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)

    腿パッド ソフト フリーサイズ2

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
  • 腰ベルト ハネウェル

    腰ベルト

    ハネウェル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途ハネウェル製ハーネスとのツールベルトとして使用可能です。トラスコ品番207-6371材質ポリエステル繊維(ストラップ部分)タイプバックルアズワン品番64-8544-03
  • 補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット) ポリマーギヤ

    補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)

    ポリマーギヤ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 安全帯用クランプ イーグルクランプ

    安全帯用クランプ

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
  • フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)

    谷沢製作所
    8,698税込9,568
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
    付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
  • ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所

    ハーネス用サポートベルト

    谷沢製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
    質量(g)320タイプフルハーネス用オプション
  • ロープガードフラット MIZO

    ロープガードフラット

    MIZO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    折り畳んでロープにセットするタイプのロープガイドです。巻きつけるタイプのものに比べ、セットしやすく重量も軽くなっています。角に当たる面は帆布が5重で丈夫な造りになっています。
    材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
  • パットマン MIZO

    パットマン

    MIZO
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
    材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
  • フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト サンコー(タイタン)

    フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト

    サンコー(タイタン)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
    用途フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。仕様重症:180g材質バックル:アルミ合金バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ポリエステル・ナイロン
  • 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業

    法面用親綱ロープ専用保護カバー

    まつうら工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
    用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。材質ポリエステル長さ(mm)1100幅(mm)110厚さ(mm)1.7オレンジ寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
  • 着脱式補助ロープ平ロープ L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープ平ロープ L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量460g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    超立体パットが肩の負担を軽減
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型)

    谷沢製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)600タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
  • ハーネス補修部品 HX-CSO KH(基陽)

    ハーネス補修部品 HX-CSO

    KH(基陽)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式
    長さ(mm)280~360幅(mm)38黒/反射ライン質量(g)80
  • 補助ロープ AR-SB~GR型 サンコー(タイタン)

    補助ロープ AR-SB~GR型

    サンコー(タイタン)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
    長さ(mm)1300質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロン
  • ループフック ブルー コヅチ

    ループフック ブルー

    コヅチ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1142RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4687
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4688
  • かご形ビーム用命綱金具 イワブチ

    かご形ビーム用命綱金具

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    かご形ビーム用の命綱取付金具です。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。
  • 背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ) KH(基陽)

    背面パッドX型(フルハーネス用オプションパーツ)

    KH(基陽)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フルハーネス用背面パッドです。フルハーネス装着時の背中への負担をやわらげます。軽く通気性のある生地です。
    用途ハーネス用背面パッド長さ(mm)220幅(mm)110質量(g)25
  • バックストラップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    バックストラップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け。背中の開きを軽減します。
    質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
  • サポートベルトf(フルハーネス用) 谷沢製作所

    サポートベルトf(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    フルハーネス着用時の腰への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用。パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
    材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)300寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×660×30
取付器具 墜落制止用