絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- タジマツール(TJMデザイン)(21)
- 谷沢製作所(13)
- コヅチ(8)
- サンコー(タイタン)(8)
- ユニット(6)
- KH(基陽)(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- ハネウェル(3)
- MIZO(3)
- 日本緑十字社(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- まつうら工業(2)
- イーグルクランプ(1)
- スーパーツール(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ポリマーギヤ(1)
- ブランドをもっと見る

フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
フルハーネス用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。用途フルハーネス専用。仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール質量(g)20
墜落制止用器具用補助ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
取元クランプ2
ツヨロン(藤井電工)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー
ツヨロン(藤井電工)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18色ダークグレーリング内径(Φmm)40
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
ツヨロン ねじクランプ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)鉄適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
ベルト型2丁ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から15日以内出荷墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
副ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌日出荷ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4687
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4688
台付けロープ
ツヨロン(藤井電工)¥4,498税込¥4,9481本17日以内出荷カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000