絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(21)
- ツヨロン(藤井電工)(21)
- 谷沢製作所(13)
- コヅチ(8)
- サンコー(タイタン)(8)
- ユニット(6)
- KH(基陽)(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- ハネウェル(3)
- MIZO(3)
- 日本緑十字社(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- まつうら工業(2)
- イーグルクランプ(1)
- スーパーツール(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ポリマーギヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

腿パッド 超消臭 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)
谷沢製作所¥9,698税込¥10,6681本13日以内出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ)
CAMP Safety¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。用途フルハーネス用アクセサリーセット内容2ヶ1組材質ポリエステル質量(g)180テープ長さ(m)最長:0.85(フットループ除く)
手元ストラップ
ユニット¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480色オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー
ユニット¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
ゲンチ・ミテル
ユニット¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)
ユニット¥659税込¥7251組当日出荷から翌々日出荷フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット色透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)
ユニット¥1,898税込¥2,0881組当日出荷表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
落下防止プラスワンリング
コヅチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
落下防止ループフック
コヅチ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコードの取付等仕様ナスカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
台付けロープ
ツヨロン(藤井電工)¥3,998税込¥4,3981本17日以内出荷カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000
胴ベルト取付アダプター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155