絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(6)
ブランド
  • 八光電機
  • CoolHeat(11)
  • ヤガミ(7)
  • スリーハイ(6)
  • マイセック(5)
  • ケニス(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • 日本ヒーター(1)
  • エイシン電機(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(6)
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    95,980税込105,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
    用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    54,980税込60,478
    1枚
    当日出荷
    保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
    用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    「一斗缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途一斗缶湯せん用。
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    「ペール缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途ペール缶湯せん用。
  • 湯せんユニット 八光電機

    湯せんユニット

    八光電機
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
    電源(V)AC100/3Pプラグ制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)電源コード(m)2設定温度(℃)30~80
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
    寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
  • ジャケットフタ 八光電機

    ジャケットフタ

    八光電機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
  • 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機

    一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

    八光電機
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。
    用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
ペール缶・ドラム缶ヒーター