絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(3)
ブランド
  • ヤガミ
  • 八光電機(11)
  • CoolHeat(11)
  • スリーハイ(6)
  • マイセック(5)
  • ケニス(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • 日本ヒーター(1)
  • エイシン電機(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(3)
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • 一斗缶ヒーター YNS型 ヤガミ

    一斗缶ヒーター YNS型

    ヤガミ
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・一斗缶(18L)の保温、加熱
  • ペール缶ヒーター YNP型 ヤガミ

    ペール缶ヒーター YNP型

    ヤガミ
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・ペール缶(20L)の保温、加熱
  • ベースヒーター ヤガミ

    ベースヒーター

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径520×高さ85質量(kg)12品番1043010タイプベースヒーターのみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)600W at 200V、50/60Hz制御仕様温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター(本体のみ) ヤガミ

    ドラムヒーター(本体のみ)

    ヤガミ
    669,800税込736,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>質量(kg)76品番1043002タイプ本体のみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター ヤガミ

    ドラムヒーター

    ヤガミ
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
    寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85質量(kg)(本体)76、(ベース)12品番1043001タイプ本体+ベースヒーター定格電圧(V)AC200三相電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
ペール缶・ドラム缶ヒーター