絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
ブランド
- マイセック
- 八光電機(9)
- スリーハイ(6)
- ヤガミ(4)
- ケニス(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)

マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋
マイセック¥9,598税込¥10,5581個11日以内出荷仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7033質量(kg)1.3外形寸法(mm)353×353×10H塗装マンセル5YR6.55/14
マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋
マイセック¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7042寸法(mm)440×440×20H質量(g)1.8塗装マンセル5YR6.55/14
マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋
マイセック¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7043寸法(mm)440×440×30H質量(g)1.5塗装マンセル5YR6.55/14近似色
マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋
マイセック¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷危険場所用ドラムヒーター用です。仕様MDV/PT-EXT用トラスコ品番853-7036質量(kg)4.5塗装マンセル10MR5/14
ドラムヒーター
マイセック¥479,800~税込¥527,780~1台20日以内出荷ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。付属品温度コントロール盤、上蓋適合200Lドラム缶質量(kg)65電源(V)三相200制御方式ON/OFF制御内寸法(mm)Φ600×960温度センサーK熱電対警報機能高温自動停止・自動復帰保温材グラスウール、上蓋付